エスコ
エスコの クリーンルーム用事務用品
エスコの クリーンルーム用クリーンテープ
50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05061309
品番
EA944NB-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
カッター付きテープで使い易さに優れます。ホルダー付。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:J6050●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.07●色:透明●材質:基材/ポリプロピレンフィルム 粘着剤/アクリル系 ディスペンサー/ABS●内芯径:76mm(3")●粘着力:4.2N/10mm●引張強度:113N/10mm●入数:1巻
アズワン品番
68-1868-32