エスコ
エスコの クリーンルーム用事務用品
エスコの クリーンルーム用クリーンテープ
50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05061318
品番
EA944NB-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
使いやすさとお求めやすさを両立させた厚手タイプ。ホルダーなし。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:J6150●商品名:PK-3900●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.09●色:透明●材質:基材/ポリプロピレンフィルム粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番
68-1868-34