50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05061327 品番EA944NB-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,232
販売価格(税別)
1,120
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
コシの強さとめくりやすさを実感できる厚手タイプ。ホルダー付。カッター付テープで使いやすさに優れます。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6160●商品名:PK-3900 CT●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.09●色:透明●材質:基材/ポリプロピレンフィルム 粘着剤/アクリル系 ディスペンサー/ABS●内芯径:76mm(3")●粘着力:5.25N/10mm●引張強度:68N/10mm●入数:1巻 アズワン品番68-1868-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする