エスコ
エスコの マスキングテープ
マスキングテープ シーリング用 EA944NTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(6巻)
注文コード
05061397
品番
EA944NT-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サッシ・ガラス板・一般外壁・凸凹サイディングボード・砂まきボード等に、凸凹面によくなじむ、粗面によくなじむ、はがす時切れにくい(プライマーにも強い)、巻き戻しが軽く、テープを貼る作業がスムーズ
仕様
●メーカー:日東電工●型番:No.727●幅:20mm●長さ:18m●厚さ:0.1mm●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●粘着力:3.4N/18mm●引張強度:73N/18mm●巻戻し力:2.1N/18mm●伸び:8.2%●入数:6巻
アズワン品番
68-1868-59