エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用粘着ローラー
[VE管]異径アダプター EA947HNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05061528
品番
EA947HN-2K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
様々な管に1サイズ下のVE管との接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
仕様
●メーカー:未来工業●型番:MV-22DJ●適合管:VE管Φ22×Φ16mm●材質:PVC●カラー:ベージュ●サイズ(mm):ΦD/35、L/39.7
アズワン品番
68-1869-46