[VE管]異径アダプター EA947HNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05061537 品番 EA947HN-3K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥528
販売価格(税別)
480

様々な管に1サイズ下のVE管との接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性

仕様●メーカー:未来工業●型番:MV-28DJ●適合管:VE管Φ28×Φ22mm●材質:PVC●カラー:ベージュ●サイズ(mm):ΦD/46.5、L/46.2 アズワン品番68-1869-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする