個別ロッカー EA954DMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:PLK-PS200W●カラー:ホワイト●サイズ:W200×D300×H200mm有効内寸/W156×D260×140mm●重量:6.2kg●梱包:1個口/215×315×215mm・6.7kg●出荷形態:組立出荷●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●総耐荷重:5kg●セキュリティワイヤー取り付け可否:可●鍵の有無:有●鍵のタイプ:ダイヤル錠●連結方法:上下、左右(スタッキングは5段まで)●セット内容:本体、連結用ボルト×2、ナット×2 注文コード05061799 品番EA954DM-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,130
販売価格(税別)
38,300
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
フリーアドレス、コワーキングオフィスや学校、塾などでの使用に適しています。必要な数だけ用意して、スタッキングして使うことができます。スマートフォンや貴重品などを個人別に収納できるロッカーです。簡易的な保管ロッカーとして使用することができます。天板面に貫通穴を開けるとネジ固定できるようになっています。ボックス自体の盗難防止用にセキュリティワイヤー取り付け穴(直径20mm)があります。※セキュリティワイヤーは別途ご購入ください。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとパソコンやタブレットを充電させながら保管することができます。※背部にはケーブルを通せるように30mmの隙間があります。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:PLK-PS200W●カラー:ホワイト●サイズ:W200×D300×H200mm有効内寸/W156×D260×140mm●重量:6.2kg●梱包:1個口/215×315×215mm・6.7kg●出荷形態:組立出荷●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●総耐荷重:5kg●セキュリティワイヤー取り付け可否:可●鍵の有無:有●鍵のタイプ:ダイヤル錠●連結方法:上下、左右(スタッキングは5段まで)●セット内容:本体、連結用ボルト×2、ナット×2 アズワン品番68-1873-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする