個別ロッカー EA954DMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:PLK-PS400W●カラー:ホワイト●サイズ:W455×D400×H500mm有効内寸/W392×D355×H195(上段)/190(下段)mmスチール棚板サイズ/W453×D250mm●重量:9.1kg●梱包:1個口/460×415×515mm・9.6kg●出荷形態:組立出荷●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●総耐荷重:20kg●鍵の有無:有●鍵のタイプ:ダイヤル錠●連結方法:上下、左右(スタッキングは3段まで)※PLK-PS300Wとのスタッキングはできません。●セット内容:本体、固定棚板(1枚) 注文コード05061808 品番EA954DM-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,830
販売価格(税別)
45,300
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。フリーアドレス、コワーキングオフィスに適しています。簡単にスタッキングできる仕様です。(ネジ固定をしません)※スタッキングは3段まで。左右連結はボルトとナットで行うことができます。※M6×10のボルトとナットが対応します。別途ご購入下さい。学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとパソコンやタブレットを充電させながら保管することができます。※棚板背部にはケーブルを通せるように30mmの隙間があります。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:PLK-PS400W●カラー:ホワイト●サイズ:W455×D400×H500mm有効内寸/W392×D355×H195(上段)/190(下段)mmスチール棚板サイズ/W453×D250mm●重量:9.1kg●梱包:1個口/460×415×515mm・9.6kg●出荷形態:組立出荷●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●総耐荷重:20kg●鍵の有無:有●鍵のタイプ:ダイヤル錠●連結方法:上下、左右(スタッキングは3段まで)※PLK-PS300Wとのスタッキングはできません。●セット内容:本体、固定棚板(1枚) アズワン品番68-1873-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする