エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用粘着ローラー
パネルホルダー オフホワイト EA954EAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05061851
品番
EA954EA-537
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
ノブボルトの出っ張りがないので見た目がスッキリ。引っかからないので安全です。ヒンジ部分は回転します。ウレタンパッド付き
仕様
●取付可能板厚:23〜40mm●パネル厚:2〜6mm●サイズ(mm):35×150×34(H)●材質:スチール・ポリウレタン
アズワン品番
68-1874-02