キーボックス EA956VGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05061957 品番EA956VG-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,540
販売価格(税別)
11,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鍵2本付、持ち運びに便利な取っ手付、壁掛けや持ち運びもできるシンプルなキーボックスです。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。色分類できるキーホルダーが便利です。壁掛け式

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NKB-E07●キーハンガー数:70個●サイズ(mm):258×65×372(H)●重量:2.5kg●材質:本体/スチール、ABS樹脂、PVCキーホルダー/ポリプロピレン●付属品:キーホルダー70個(赤18個・青18個・黄17個・緑17個)、シリンダーキー2本、木ネジ3本(約30mm) アズワン品番68-1875-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする