ワークチェアー EA956XBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05062009 品番 EA956XB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,240
販売価格(税別)
18,400

布張り、ガススプリング上下昇降機構、座・背もたれ・肘/ポリプロピレン脚・キャスター/ナイロン張地/ポリエステルクッション/ウレタンフォーム、背もたれ奥行き調節可能
お求めやすい価格でアームレスト付。ボリューム感のあるゆったりした座り心地です。

幅(mm)530 質量(kg)7.3 グレー 高さ(mm)740〜855 奥行(mm)525〜550 キャスター自在×5 型番CNE-102N メーカーナカバヤシ 高さ調節 アズワン品番68-1875-60 脚幅(mm)515
注意
【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする