ベンチ 背無/グレー EA956XEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:テラモト●型番:BC-302-312-8●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1206×400×365●重量(kg):7.8●カラー:グレー●材質:座面/ポリプロピレン(再生樹脂)、脚/ステンレス角パイプ 注文コード05062061 品番EA956XE-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,520
販売価格(税別)
33,200
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

シックな空間に適したモノトーンカラーの樹脂製ベンチです。サビに強いステンレス製の脚もアクセントとしてデザイン性を高めています。屋外・屋内を問わず使用できるので、洗練された空間作りにお役たていただけます。

仕様●メーカー:テラモト●型番:BC-302-312-8●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1206×400×365●重量(kg):7.8●カラー:グレー●材質:座面/ポリプロピレン(再生樹脂)、脚/ステンレス角パイプ アズワン品番68-1875-77
注意
●※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする