ワークチェアー EA956XNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05062079 品番EA956XN-55
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,120
販売価格(税別)
19,200

ガス式上下調節機構、座面が水拭きできるPVCレザー張り。座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:RZR-112BK●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):Φ390×425〜555(H)●カラー:ブラック●脚幅:535mm●重量:5.2kg●張地:PVCレザー●材質:脚、キャスター/ナイロンクッション/ウレタンフォーム●キャスター:自在×5 アズワン品番68-1875-83
注意
●※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする