[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-131 S BL●カラー:ブラック●サイズ:42×37×12mm●材質:プラスチック●重量(g):12 注文コード05062140 品番EA976BY-451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥237
販売価格(税別)
215
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

パイプ径Φ28mmパイプラック用
付属のステンレス製ネジで固定します。ものづくりの簡易改善ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ズレ止め・位置決め用に使用します。タッピンネジΦ3.5mm×1本付。

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-131 S BL●カラー:ブラック●サイズ:42×37×12mm●材質:プラスチック●重量(g):12 アズワン品番68-1876-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする