エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚用オプション
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:矢崎化工●型番:J-157A S BL●カラー:ブラック●サイズ:140×65×25mm●材質:プラスチック●重量(g):74
注文コード
05062359
品番
EA976BY-546
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253
販売価格(税別)
¥
230
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ径Φ28mmパイプラック用
接着固定式のプラスチック製ジョイント。足キャップ用に使用します。別売のイレクター専用サンアロー接着液(EA976BY-662、-663)で接着してください。
仕様
●メーカー:矢崎化工●型番:J-157A S BL●カラー:ブラック●サイズ:140×65×25mm●材質:プラスチック●重量(g):74
アズワン品番
68-1876-68