[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-117L S IVO●カラー:アイボリー●仕様:左●サイズ:85×67×25mm●材質:プラスチック●重量(g):85 注文コード05062386 品番EA976BY-487
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥237
販売価格(税別)
215
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

パイプ径Φ28mmパイプラック用
接着固定式のプラスチック製ジョイント。ものづくりの簡易改善ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。板の取付・壁面への固定に使用します。別売のイレクター専用サンアロー接着液(EA976BY-662、-663)で接着してください。丸木ネジ径3.1mmをご使用ください。手すりに使用しないでください。パイプ挿入部分を打ち抜いて、通して使用することもできます。

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-117L S IVO●カラー:アイボリー●仕様:左●サイズ:85×67×25mm●材質:プラスチック●重量(g):85 アズワン品番68-1876-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする