[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-30 S BL●カラー:ブラック●サイズ:100×100×35mm●材質:プラスチック●重量(g):32●取付穴:Φ3mm×6 注文コード05062411 品番EA976BY-496
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥237
販売価格(税別)
215
この商品は仕様・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

パイプ径Φ28mmパイプラック用
接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定に使用します。丸木ネジ径2.7mmをご使用ください。別売のイレクター専用サンアロー接着液(EA976BY-662、-663)で接着してください。

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-30 S BL●カラー:ブラック●サイズ:100×100×35mm●材質:プラスチック●重量(g):32●取付穴:Φ3mm×6 アズワン品番68-1876-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする