エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚用オプション
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:矢崎化工●型番:J-23A S BL●カラー:ブラック●サイズ:Φ34×64mm●材質:プラスチック●重量(g):27
注文コード
05062456
品番
EA976BY-456
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ径Φ28mmパイプラック用
接着固定式のプラスチック製ジョイント。ものづくりの簡易改善ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。枠のつなぎに使用します。
仕様
●メーカー:矢崎化工●型番:J-23A S BL●カラー:ブラック●サイズ:Φ34×64mm●材質:プラスチック●重量(g):27
アズワン品番
68-1876-52