エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
ベルトスリング シグナル EA981FGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●幅:25mm●全長:6.0m●揚量:1.0t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:60kN●アイの長さ:250mm●縫製部の長さ:200mm●本体の厚さ:8〜9mm
注文コード
05062517
品番
EA981FG-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,725
販売価格(税別)
¥
9,750
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
仕様
●幅:25mm●全長:6.0m●揚量:1.0t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:60kN●アイの長さ:250mm●縫製部の長さ:200mm●本体の厚さ:8〜9mm
アズワン品番
68-1877-37