ベルトスリング シグナル EA981FJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●幅:50mm●全長:2.0m●揚量:2.0t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:125kN●アイの長さ:300mm●縫製部の長さ:200mm●本体の厚さ:8〜9mm 注文コード05062596 品番EA981FJ-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,021
販売価格(税別)
9,110
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級

仕様●幅:50mm●全長:2.0m●揚量:2.0t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:125kN●アイの長さ:300mm●縫製部の長さ:200mm●本体の厚さ:8〜9mm アズワン品番68-1877-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする