エスコ
エスコの 看板・POP・掲示用品
エスコの インフォメーションスタンド
エスコの インフォメーションボード/案内板
600x450mm 職務表示板 EA983BXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05062815
品番
EA983BX-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
非粘着、周知徹底に適しています。
周知徹底に最適です。
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:808-13D●内容:特定化学物質作業主任者の責務●サイズ:600×450×1.2mm●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●仕様:非粘着
アズワン品番
68-1879-14