630mm サインスタンド EA983DE-6シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード05062955 品番EA983DE-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

無地の看板なので、ステッカー等を貼ることでオリジナルのサインスタンドが作れます。手を挟まない安全設計の持手、丈夫な作りで長持ちします。

仕様●表示内容:無地●サイズ(mm):280×350×630(H)●重量:1000g(1枚)●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-1879-96

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05062955 EA983DE-6 70442534 EA983DE-220 サインスタンド エスコ サインスタンド エスコ 1箱(10枚) 19,400 税込21,340 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする