万能型ブロック用クランプ パッド式 EA984FBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05063278 品番EA984FB-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,700
販売価格(税別)
37,000

各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に適しています。爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。)、手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズです。※吊り上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。※落ブタ式U字溝は吊れません。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:AMC250N●使用荷重:140〜250kg●クランプ範囲:10〜240mm●全長:460mm●重量:5.5kg●材質:高抗張力鋼・特殊ゴム●仕上げ:紫色焼付塗装 アズワン品番68-1882-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする