125mm キャスター 自在・後ブレーキ付・ステンレス製 EA986LE-125シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05063287 品番EA986LE-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プレーンベアリング(ベアリングなし)。

仕様●耐熱温度:-25〜70℃●材質:本体/ステンレス、車輪/サーモプラスチックポリウレタン(TPU)●仕様:自在後ブレーキ●車輪径×幅:125×40mm●耐荷重:150kg●全高:150mm●重量:0.9kg アズワン品番68-1882-93

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05063287 EA986LE-125 05063296 EA986LE-125A 125mm キャスター 自在・後ブレーキ付・ステンレス製 EA986LE-125シリーズ エスコ 125mm キャスター 自在・後ブレーキ付・ステンレス製 EA986LE-125シリーズ エスコ 1個 13,700 税込15,070 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする