画像準備中

リーマ HS S柄 HLXL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10.4 注文コード05063293 品番HLXL10.4
参考基準価格(税別)¥13,550 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は刃径など111種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS-CO 刃長(mm)40 シャンクストレートシャンク 全長(mm)250 刃径(Φmm)10.4 刃形スパイラル 刃数3 首下長(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする