チェーンブロック EA987ACシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05063357 品番EA987AC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量です。主軸受部にはニードルベアリングが入っています。主軸受部にはベアリング入り、小さい力で荷揚げができます。

仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:R-CB3TON●定格荷重(t):3●揚程(m):3●重量(kg):23.5●手巻力量:37kg●フック口開き:40mm●チェーン寸法:7.1mm×21 アズワン品番68-1883-46

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05063357 EA987AC-3 50783723 EA987CN-3 3.0tonx3.0m チェーンブロック エスコ 3.0tonx3.0m チェーンブロック エスコ 1個 50,000 税込55,000 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする