吊りフック EA987LAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:HHC0.5●使用荷重:0.5t●爪長さ:42mm●全長:152mm●重量:1.1kg●ローラー径:19mm●最大板厚:58mm●材質:特殊合金鋼●仕上げ:黄色焼付塗装 注文コード05063436 品番EA987LA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,720
販売価格(税別)
15,200
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:HHC0.5●使用荷重:0.5t●爪長さ:42mm●全長:152mm●重量:1.1kg●ローラー径:19mm●最大板厚:58mm●材質:特殊合金鋼●仕上げ:黄色焼付塗装 アズワン品番68-1883-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする