エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
吊りフック EA987LAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:FKH1●使用荷重:1t●爪長さ:71mm●全長:195mm●リング内径:Φ32mm●リング外径:60mm●重量:0.95kg●材質:特殊合金鋼●仕上げ:メタリックグレー焼付塗装
注文コード
05063461
品番
EA987LA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,718
販売価格(税別)
¥
3,380
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:FKH1●使用荷重:1t●爪長さ:71mm●全長:195mm●リング内径:Φ32mm●リング外径:60mm●重量:0.95kg●材質:特殊合金鋼●仕上げ:メタリックグレー焼付塗装
アズワン品番
68-1883-71