吊りフック EA987LAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:HHC2●使用荷重(t):2●爪長さ(mm):58●全長(mm):223●重量(kg):4.5●ローラー径:30mm●最大板厚:80mm●材質:特殊鋼 注文コード05063470 品番EA987LA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,630
販売価格(税別)
23,300
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな鋼材の吊上げ、運搬に適しています。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護します。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計です。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズです。過負荷による災害を未然に防止するため、安全ポイントを設けております。※安全上必ず4点以上の対向吊りでご使用ください。(型鋼・パイプ等は、両端2点吊りをして下さい。)。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:HHC2●使用荷重(t):2●爪長さ(mm):58●全長(mm):223●重量(kg):4.5●ローラー径:30mm●最大板厚:80mm●材質:特殊鋼 アズワン品番68-1883-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする