エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
ダストボックス EA995Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:テラモト●型番:DS-224-312-1●容量(L):120●サイズ(mm)(W×D×H):480×565×950●カラー:グリーン●重量:7.7kg●材質:ポリエチレン●キャスター径:200mm
注文コード
05063515
品番
EA995A-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,850
販売価格(税別)
¥
43,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
商業施設や店舗のバックヤードなど、様々な所で活躍するカート。蓋が大きく開いてゴミが捨てやすい。移動に便利なキャスター付。塩ビ不使用。
仕様
●メーカー:テラモト●型番:DS-224-312-1●容量(L):120●サイズ(mm)(W×D×H):480×565×950●カラー:グリーン●重量:7.7kg●材質:ポリエチレン●キャスター径:200mm
アズワン品番
68-1884-94