ダストボックス EA995Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:テラモト●型番:DS-224-324-1●容量(L):240●サイズ(mm)(W×D×H):585×720×1090●カラー:グリーン●重量:13kg●材質:ポリエチレン●キャスター径:200mm 注文コード05063531 品番EA995A-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,390
販売価格(税別)
54,900
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

商業施設や店舗のバックヤードなど、様々な所で活躍するカート。蓋が大きく開いてゴミが捨てやすい。移動に便利なキャスター付。塩ビ不使用。

仕様●メーカー:テラモト●型番:DS-224-324-1●容量(L):240●サイズ(mm)(W×D×H):585×720×1090●カラー:グリーン●重量:13kg●材質:ポリエチレン●キャスター径:200mm アズワン品番68-1884-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする