エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
ダストボックス EA995Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:テラモト●型番:DS-251-010-7●容量(L):23●サイズ(mm)(W×D×H):300×210×550●材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ポリプロピレン蓋枠、本体上枠、本体底板/再生ABS樹脂100%使用●重量:2.8kg●カラー:オフホワイト
注文コード
05063558
品番
EA995A-502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
袋止め付。市販の45L用ポリ袋が使用できます。中身が見えないスイング蓋付投入口です。
仕様
●メーカー:テラモト●型番:DS-251-010-7●容量(L):23●サイズ(mm)(W×D×H):300×210×550●材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ポリプロピレン蓋枠、本体上枠、本体底板/再生ABS樹脂100%使用●重量:2.8kg●カラー:オフホワイト
アズワン品番
68-1884-97