ダストボックス EA995Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:テラモト●型番:DS-251-020-7●容量(L):37●サイズ(mm)(W×D×H):360×250×600●材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ポリプロピレン蓋枠、本体上枠、本体底板/再生ABS樹脂100%使用●重量:3.8kg●カラー:オフホワイト 注文コード05063567 品番EA995A-507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

袋止め付。市販の45L用ポリ袋が使用できます。中身が見えないスイング蓋付投入口です。

仕様●メーカー:テラモト●型番:DS-251-020-7●容量(L):37●サイズ(mm)(W×D×H):360×250×600●材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ポリプロピレン蓋枠、本体上枠、本体底板/再生ABS樹脂100%使用●重量:3.8kg●カラー:オフホワイト アズワン品番68-1884-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする