エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
ダストボックス EA995Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
仕様
●メーカー:テラモト●型番:DS-984-851-5●容量:18L●サイズ(mm):192×340×395(H)●重量:635g●材質:ポリプロピレン●色:グレー
注文コード
05063585
品番
EA995A-523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,656
販売価格(税別)
¥
6,960
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
再生樹脂からできたダストボックス。再生ポリプロピレン75%使用。ゴミ捨てに便利な持ち手付。市販のポリ袋は20L用が使用できます。塩ビ不使用。
仕様
●メーカー:テラモト●型番:DS-984-851-5●容量:18L●サイズ(mm):192×340×395(H)●重量:635g●材質:ポリプロピレン●色:グレー
アズワン品番
68-1885-03