エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
[EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●メーカー:テラモト●型番:DS-232-710-5●容量:132L用●サイズ(mm):490×430×630(H)●色:黄●規格:小●重量:490g●材質:ポリエステル(再生PET)
注文コード
05063601
品番
EA995AA-52N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,118
販売価格(税別)
¥
7,380
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA52用エコ袋
仕様
●メーカー:テラモト●型番:DS-232-710-5●容量:132L用●サイズ(mm):490×430×630(H)●色:黄●規格:小●重量:490g●材質:ポリエステル(再生PET)
アズワン品番
68-1885-10