[EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●メーカー:テラモト●型番:DS-232-710-6●容量:132L用●サイズ(mm):490×430×630(H)●色:灰●規格:小●重量:490g●材質:ポリエステル(再生PET) 注文コード05063619 品番EA995AA-52P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,118
販売価格(税別)
7,380
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA52用エコ袋

仕様●メーカー:テラモト●型番:DS-232-710-6●容量:132L用●サイズ(mm):490×430×630(H)●色:灰●規格:小●重量:490g●材質:ポリエステル(再生PET) アズワン品番68-1885-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする