エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
[EA995AA-53用]エコ袋 EA995AA-53シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●メーカー:テラモト●型番:DS-232-730-2●容量:236L用●サイズ(mm):590×590×680(H)●色:赤●規格:大●重量:650g●材質:ポリエステル(再生PET)
注文コード
05063637
品番
EA995AA-53M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
再生PET繊維67%使用、塩ビ不使用、EA995AA53用エコ袋
仕様
●メーカー:テラモト●型番:DS-232-730-2●容量:236L用●サイズ(mm):590×590×680(H)●色:赤●規格:大●重量:650g●材質:ポリエステル(再生PET)
アズワン品番
68-1885-13