[折り畳式]傘立て EA995AAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:テラモト●型番:UB-286-224-8●傘収納数:24本●サイズ(W×D×H)mm:764×257×475●重量(kg):6.1●材質:フレーム/スチール角パイプにアクリル塗装、シュート・受皿/ポリプロピレン(再生樹脂)●折りたたみ時厚さ:約170mm●色:ブラック●シュート内径:上/Φ47mm、下/Φ38mm 注文コード05063671 品番EA995AA-457
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,150
販売価格(税別)
26,500
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

筒状シュートで傘を1本ずつ収納。使わない時は簡単に折りたたむことができます。折りたたみ傘用フック付

仕様●メーカー:テラモト●型番:UB-286-224-8●傘収納数:24本●サイズ(W×D×H)mm:764×257×475●重量(kg):6.1●材質:フレーム/スチール角パイプにアクリル塗装、シュート・受皿/ポリプロピレン(再生樹脂)●折りたたみ時厚さ:約170mm●色:ブラック●シュート内径:上/Φ47mm、下/Φ38mm アズワン品番68-1885-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする