エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの 傘・傘立て
エスコの 傘立て・アンブレラスタンド
[折り畳式]傘立て EA995AAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:テラモト●型番:UB-286-248-8●傘収納数:48本●サイズ(W×D×H)mm:1049×358×475●重量(kg):9.8●材質:フレーム/スチール角パイプにアクリル塗装、シュート・受皿/ポリプロピレン(再生樹脂)●折りたたみ時厚さ:約170mm●色:ブラック●シュート内径:上/Φ47mm、下/Φ38mm
注文コード
05063689
品番
EA995AA-459
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,590
販売価格(税別)
¥
36,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
筒状シュートで傘を1本ずつ収納。使わない時は簡単に折りたたむことができます。折りたたみ傘用フック付
仕様
●メーカー:テラモト●型番:UB-286-248-8●傘収納数:48本●サイズ(W×D×H)mm:1049×358×475●重量(kg):9.8●材質:フレーム/スチール角パイプにアクリル塗装、シュート・受皿/ポリプロピレン(再生樹脂)●折りたたみ時厚さ:約170mm●色:ブラック●シュート内径:上/Φ47mm、下/Φ38mm
アズワン品番
68-1885-35