エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの 傘・傘立て
エスコの 傘立て・アンブレラスタンド
傘立 EA995AAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:ASD-S9-BK●傘収納数:9〜18本●サイズ(W×D×H)mm:305×325×512●重量(kg):1.3●材質:本体/スチール受皿/ナイロン●仕切り数:9●カラー:ブラック
注文コード
05063759
品番
EA995AA-591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
傘が倒れにくい仕切り付き。工具不要で組立カンタン。小規模オフィスにぴったりな小型傘立て。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:ASD-S9-BK●傘収納数:9〜18本●サイズ(W×D×H)mm:305×325×512●重量(kg):1.3●材質:本体/スチール受皿/ナイロン●仕切り数:9●カラー:ブラック
アズワン品番
68-1885-41