紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05063811 品番EA995C-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

A4用紙が2列保管できる仕切付、トレーには引き出しやすいコロ付、オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス、トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。新聞紙・雑誌・古紙の保管にも適しています、製品重量の73%再生素材使用、塩ビ不使用、再生素材、リサイクル促進

仕様●メーカー:テラモト●型番:DS-187-504-5●段:4段●外寸サイズ:562×383×914mm●重量:12.3kg●材質:本体・引出/ポリプロピレン(再生樹脂)、中仕切・前面パネル/ABS樹脂、パイプ/鉄(PE被覆)、キャスター/ナイロン●キャスター直径:40mm●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●耐荷重:1段当り8kg アズワン品番68-1885-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする