100x300x25mm 中ふち EA997RJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05064005 品番 EA997RJ-331
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥655
販売価格(税別)
595

つまずきやはね上がりなどの危険を防止できます。マットとして使う場合に便利な専用ふち。耐候剤入、冷凍庫での使用も可能、通気性も高く、防湿用床材にも適しています。オス・メス兼用
EA997RJ-311専用角中ふち。

仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-091-094-3●サイズ(mm):100×300●厚み(mm):25●カラー:ブルー●材質:ポリエチレン(再生樹脂) アズワン品番68-1886-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする