FSS型ステンレス製渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05066778 品番32X32FSS2F5.4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥464,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解と点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。化学液、産業用、工業用水、給湯に。

仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):32●電源(V):三相200●出力(kW):0.4●コード番号:136-1282 アズワン品番68-1893-99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする