エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の エアーポンプ
FMQ型多段自吸ポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05067356
品番
50FMQ355.5B
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥983,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
2極形なので小形軽量です。密封玉軸受を採用しているため、給油の必要がなく保守が容易です。一般給水、かんがいに。
仕様
●周波数(Hz):50●口径(mm):50●電源(V):三相200●出力(kW):5.5●コード番号:134-5507
アズワン品番
68-1898-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません