40X32SALF61.5B SAL型スラリポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 05067460

SAL型スラリポンプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
アズワン品番68-1896-31
内容量1台注文コード05067460品番40X32SALF61.5B
参考基準価格(税別)¥377,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

どのような揚水量でも馬力オーバーしないリミットロード特性をもった特殊設計です。胴体、羽根車は特殊鋳鉄を使用しているので、耐摩耗性が優れています。強力な裏羽根の作用により、グランドからの液漏れが少ない構造になっています。切削油、研削液、洗浄液の再生処理用、各種廃水処理や雑排水の汲み上げ用、漁業、養殖の海水取り入れや魚貝類加工、製紙工業のパルプ、白水やクレームの移送用に。

仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):40●電源(V):三相200●出力(kW):1.5●コード番号:136-7535アズワン品番68-1896-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする