SAL型スラリポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05067469 品番 65X50SALF52.2B
参考基準価格(税別)¥743,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

どのような揚水量でも馬力オーバーしないリミットロード特性をもった特殊設計です。胴体、羽根車は特殊鋳鉄を使用しているので、耐摩耗性が優れています。強力な裏羽根の作用により、グランドからの液漏れが少ない構造になっています。切削油、研削液、洗浄液の再生処理用、各種廃水処理や雑排水の汲み上げ用、漁業、養殖の海水取り入れや魚貝類加工、製紙工業のパルプ、白水やクレームの移送用に。

仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):65●電源(V):三相200●出力(kW):2.2●コード番号:136-7568 アズワン品番68-1901-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする