DVSL型 ステンレス製セミボルテックス 水中ポンプ 口径50mm 50DVSLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):50●電源(V):三相200●出力(kW):0.75●コード番号:135-6512 注文コード05067566 品番50DVSL6.75
参考基準価格(税別)¥961,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

主要部品はステンレス製なので、サビが発生しにくく、軽度の耐食性を有します。工場での産業排水、病院・実験室の排水、食品工場の排水に。

仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):50●電源(V):三相200●出力(kW):0.75●コード番号:135-6512 アズワン品番68-1897-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする