曜日別特売
WP318 半袖ギャザーT ハネクトーン早川 05067628

WP318 半袖ギャザーT ハネクトーン早川 05067628
WP318 半袖ギャザーT ハネクトーン早川 05067628

半袖ギャザーT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ブラック
サイズLL
内容量1枚注文コード05067628品番WP318
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

受付やオフィス、接客業向けの女性用半袖ギャザーTシャツ(カットソー)です。フロントにあしらわれたフェミニンなギャザーと、首元をすっきりと見せるスクエアネックが特徴で、1枚でもジャケットのインナーとしても上品に着こなせます。しっとりすべすべとしたやさしい肌触りと、美しいドレープを描く落ち感のある上品な生地(ソアロンシルキースムース)を使用しています。自宅の洗濯機で洗えるほか、ストレッチ性・吸汗速乾性に優れており、快適な着心地が続きます。

色
ブラック
サイズ
LL
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
59
材質
ソアロン シルキースムース トリアセテート50% ポリエステル50%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾
バスト(cm)
96

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする