曜日別特売

七分袖スクエアネックT

七分袖スクエアネックT - ハネクトーン早川七分袖スクエアネックT - ハネクトーン早川七分袖スクエアネックT - ハネクトーン早川七分袖スクエアネックT - ハネクトーン早川七分袖スクエアネックT - ハネクトーン早川七分袖スクエアネックT - ハネクトーン早川

おもてなし業やオフィス、エステ、医療受付などで広く採用されているレディース用の「七分袖スクエアネックTシャツ(カットソー)」です。首元をすっきりと美しく見せるスクエアネックと、軽やかな七分袖が特徴です。東レの裏綿トリコット素材を使用しており、表面はかすかな光沢感がある上質な風合い、肌に触れる裏面は綿混(ポリエステル86%・綿14%)で心地よい肌触りです。

材質
新東レ裏綿トリコット ポリエステル86% 綿14%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾、ノーアイロン、UVカット効果
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05067646WP370ホワイトLL384460
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
05067942WP370ブラックM364256
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
05068021WP370ホワイトL374358
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
05068091WP370ピンク3L394560
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
05068206WP370ピンクM364256
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
05068511WP370ピンクS354156
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
05068696WP370ホワイト3L394560
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
05068748WP370ホワイトS354156
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
05069229WP370ブラックL374358
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
05069290WP370ブラックS354156
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
05069421WP370ピンクL374358
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
05070218WP370ピンクLL384460
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
05070462WP370ホワイトM364256
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
05070498WP370ブラック3L394560
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
05070611WP370ブラックLL384460
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする