曜日別特売

半袖スクエアネックT

半袖スクエアネックT - ハネクトーン早川半袖スクエアネックT - ハネクトーン早川半袖スクエアネックT - ハネクトーン早川半袖スクエアネックT - ハネクトーン早川

受付やサロン、オフィスなどの接客業(Counter Biz(カウンタービズ))向けに作られた、デコルテがきれいに見える女性用おもてなしカットソーです。深すぎない上品なスクエアネックを採用しており、胸元を気にせず首元をすっきりと見せられます。快適なハイブリッド素材: 東レの裏綿天竺(ポリエステル50%・綿50%)を使用。コットンの爽やかな肌触りと、ポリエステルの優れた吸汗速乾性を両立しています。 洗濯機で丸洗いでき、シワになりにくいためノーアイロンで着用可能です。1枚でも安心: 女性のユニフォームに嬉しい透け防止加工が施されています。

材質
東レ裏綿天竺 ポリエステル50% 綿50%
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗、ノーアイロン
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05067777WP319ホワイトM3413.455
¥6,500
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
05067811WP319ホワイトL3514.457
¥6,500
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
05068100WP319ホワイト3L3715.459
¥6,500
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
05068809WP319ブラックM3413.455
¥6,500
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
05069238WP319ブラックLL3615.459
¥6,500
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
05069299WP319ブラックL3514.457
¥6,500
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
05069317WP319ブラックS3313.455
¥6,500
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
05069527WP319ホワイトLL3615.459
¥6,500
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
05069886WP319ブラック3L3715.459
¥6,500
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
05070480WP319ホワイトS3313.455
¥6,500
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする